Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Véghüvely műa. 32-es fém védőcsövek végére, fekete GT22322 - 035427

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Véghüvely műa. 32-es fém védőcsövek végére, fekete GT22322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579354271

Sonepar cikkszám

GT22322

Gyártói cikkszám

035427

Gyártói típuskód

FPE 32 fekete

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Véghüvely műa. 32-es fém védőcsövek végére, fekete