UNIVOLT - Véghüvely műa. 32-es fém védőcsövek végére, vilszürke GT62164 - 064851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579648516
Sonepar cikkszám
GT62164
Gyártói cikkszám
064851
Gyártói típuskód
FPE 32 világosszürke
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Véghüvely műa. 32-es fém védőcsövek végére, vilszürke