UNIVOLT - Véghüvely műa. 40-es fém védőcsövek végére, vilszürke PA00412 - 064852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579648523
Sonepar cikkszám
PA00412
Gyártói cikkszám
064852
Gyártói típuskód
FPE 40 világosszürke
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Véghüvely műa. 40-es fém védőcsövek végére, vilszürke