Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Véghüvely műa. 50-es fém védőcsövek végére, fekete SN116889 - 035429

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Véghüvely műa. 50-es fém védőcsövek végére, fekete SN116889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579354295

Sonepar cikkszám

SN116889

Gyártói cikkszám

035429

Gyártói típuskód

FPE 50 fekete

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Véghüvely műa. 50-es fém védőcsövek végére, fekete