Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Véghüvely műa. 50-es fém védőcsövek végére, vilszürke PA02679 - 064853

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Véghüvely műa. 50-es fém védőcsövek végére, vilszürke PA02679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579648530

Sonepar cikkszám

PA02679

Gyártói cikkszám

064853

Gyártói típuskód

FPE 50 világosszürke

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Véghüvely műa. 50-es fém védőcsövek végére, vilszürke