UNIVOLT - Véghüvely műa. 63-as fém védőcsövek végére, fekete GT60697 - 035430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579354301
Sonepar cikkszám
GT60697
Gyártói cikkszám
035430
Gyártói típuskód
FPE 63 fekete
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Véghüvely műa. 63-as fém védőcsövek végére, fekete