UNIVOLT - Véghüvely műa. 63-as fém védőcsövek végére, vilszürke GT60698 - 064854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579648547
Sonepar cikkszám
GT60698
Gyártói cikkszám
064854
Gyártói típuskód
FPE 63 világosszürke
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Véghüvely műa. 63-as fém védőcsövek végére, vilszürke