UNOLUX - Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 GT88387 - LAT30031306U000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 230-240 V
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88387
Gyártói cikkszám
LAT30031306U000
Gyártói típuskód
UX-PLASTIC PLAST E II OPAL1X30
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
957 mm
Szélesség:
36 mm
Magasság / mélység:
63 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval EVG +ff