Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNOLUX - Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 GT88388 - H011AF0014

MásolásMásolás
UNOLUX - Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 GT88388

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Működtető - EVG

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88388

Gyártói cikkszám

H011AF0014

Gyártói típuskód

UX-PLASTIC PLAST E II OPAL1X36

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

230-240 V

Működtető:

EVG

Hosszúság:

1256 mm

Szélesség:

36 mm

Magasság / mélység:

63 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval EVG +ff