UNOLUX - Bútorvilágító 58W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 GT88389 - H011AF0016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 230-240 V
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88389
Gyártói cikkszám
H011AF0016
Gyártói típuskód
UX-PLASTIC PLAST E II OPAL1X58
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1555 mm
Szélesség:
36 mm
Magasság / mélység:
63 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 58W fcsöves kapcsolóval EVG +ff