Nem visszaküldhető

UNOLUX - Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 GT37183 - H007AE0059

MásolásMásolás
UNOLUX - Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 GT37183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Külső átmérő - 480 mm

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37183

Gyártói cikkszám

H007AE0059

Gyártói típuskód

UX-BELL AL1 250W E40

Névleges feszültség:

230-240 V

Védettség (IP):

IP65

Külső átmérő:

480 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Magasság / mélység:

580 mm

Védőborítással:

Igen

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 250W fémhal függ IP23