UNOLUX - Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG IP20 GT39477 - K013AI0033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39477
Gyártói cikkszám
K013AI0033
Gyártói típuskód
UX-CLASSIC ASN.N PAR 2x36W EVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1236 mm
Szélesség:
291 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG