UNOLUX - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 EVG GT40958 - H004AB0166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - szürke
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-240 V
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40958
Gyártói cikkszám
H004AB0166
Gyártói típuskód
UX-TORNADO PC.2 T8 2x36W EVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
szürke
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1270 mm
Szélesség:
136 mm
Magasság / mélység:
101 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 EVG