UNOLUX - Fcsőarm 4x18W V-tükrös sülly EVG IP20 GT37764 - K001AH0029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37764
Gyártói cikkszám
K001AH0029
Gyártói típuskód
UX-RELAX PV.EC LA T8 4x18W EVG
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
595 mm
Szélesség:
595 mm
Magasság / mélység:
72 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 4x18W V-tükrös sülly EVG