Nem visszaküldhető

URMET - LED szalag 4,8W/m 12VDC 60LED/m melegfehér 5m/tek SMD2835 SN080628 - LSNW283560WW

URMET
MásolásMásolás
URMET - LED szalag 4,8W/m 12VDC 60LED/m melegfehér  5m/tek SMD2835 SN080628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080628

Gyártói cikkszám

LSNW283560WW

Gyártói típuskód

LSNW283560WW

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP65

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

460 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Teljes hossz:

5 m

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Lámpatestek ; URMET ; LED szalag 4,8W/m 12VDC 60LED/m melegfehér 5m/tek SMD2835