URMET - Menny. mélysug LED-es ovál fehér 14W 4200K mozgásérz LBHS1442WE SY002366 - LBHS1442WE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 4200-4200 K
Rendszer teljesítmény - 14 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002366
Gyártói cikkszám
LBHS1442WE
Gyártói típuskód
LBHS1442WE
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Rendszer teljesítmény:
14 W
Menny. mélysug LED-es ovál fehér 14W 4200K mozgásérz LBHS1442WE