URMET - Reflektor McGuard LED fényszóró, IP 44, 45W, fehér GT79707 - 94557
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Mozgásérzékelővel - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrással - Igen
Alkalmazható fényforrások száma - 15
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79707
Gyártói cikkszám
94557
Gyártói típuskód
LL 300Aws
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
15
Lámpateljesítmény:
45-45 W
Magasság / mélység:
25 mm
Szélesség:
17 mm
Hosszúság:
22.5 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; URMET ; Reflektor McGuard LED fényszóró, IP 44, 45W, fehér