Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Villért - Varniscső 10mm 155 fok SN025065 - Varniscső 10 mm

MásolásMásolás
Villért - Varniscső 10mm 155 fok SN025065

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025065

Gyártói cikkszám

Varniscső 10 mm

Gyártói típuskód

Varniscső 10 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Varniscső 10mm 155 fok