Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Villért - Varniscső 12mm 155 fok SN025066 - Varniscső 12 mm

MásolásMásolás
Villért - Varniscső 12mm 155 fok SN025066

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025066

Gyártói cikkszám

Varniscső 12 mm

Gyártói típuskód

Varniscső 12 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Varniscső 12mm 155 fok