Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Villért - Varniscső 4mm B00220000006400 - Varniscső 4 mm

MásolásMásolás
Villért - Varniscső  4mm B00220000006400

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00220000006400

Gyártói cikkszám

Varniscső 4 mm

Gyártói típuskód

Varniscső 4 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Varniscső 4mm