Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Villért - Varniscső 6mm B00220000006600 - Varniscső 6 mm

MásolásMásolás
Villért - Varniscső  6mm B00220000006600

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00220000006600

Gyártói cikkszám

Varniscső 6 mm

Gyártói típuskód

Varniscső 6 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Varniscső 6mm