Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Villért - Varniscső 8mm B00220000006800 - Varniscső 8 mm

MásolásMásolás
Villért - Varniscső  8mm B00220000006800

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00220000006800

Gyártói cikkszám

Varniscső 8 mm

Gyártói típuskód

Varniscső 8 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Varniscső 8mm