Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Villért - Varniscső 9mm GT47265 - Varniscső 9 mm

MásolásMásolás
Villért - Varniscső  9mm GT47265

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47265

Gyártói cikkszám

Varniscső 9 mm

Gyártói típuskód

Varniscső 9 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Varniscső 9mm