Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Mű I 21 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg 001512 - K2112100E250

MásolásMásolás
VSZM - Mű I 21 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg 001512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 28.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1539 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001512

Gyártói cikkszám

K2112100E250

Gyártói típuskód

MÜ I 21 CSŐ

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

28.3 mm

Belső átmérő:

24.5 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

0

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I cső 21