VSZM - Mű I 29 könyök 001597 - K21K2900E000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 37 mm
Ív szöge - 90 °
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001597
Gyártói cikkszám
K21K2900E000
Gyártói típuskód
29-köny
Külső átmérő:
37 mm
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü I könyök 29