VSZM - Mű I 36 könyök 001598 - K21K3600E000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 36 mm
Külső átmérő - 47 mm
Ív szöge - 90 °
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001598
Gyártói cikkszám
K21K3600E000
Gyártói típuskód
36-köny
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
36 mm
Külső átmérő:
47 mm
Ív szöge:
90 °
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Cső belső színe:
szürke
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Halogénmentes:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü I könyök 36