Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VYRTICH - Menny LED 50W 6836lm 4000K 1h IP66 SN158697 - 055402

MásolásMásolás
VYRTICH - Menny LED 50W 6836lm 4000K 1h IP66 SN158697

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158697

Gyártói cikkszám

055402

Gyártói típuskód

MULTIEUROPA-LED-7500-258-4K, IP66, 50W, 6836lm, 40

Menny LED 50W 6836lm 4000K 1h IP66