Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VYRTICH - Menny LED-es lpt 33W 5665lm IP66 4000K SN178141 - 080930

MásolásMásolás
VYRTICH - Menny LED-es lpt 33W 5665lm IP66 4000K SN178141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN178141

Gyártói cikkszám

080930

Gyártói típuskód

BERGER-LED-T70-60-6350-4K-1M, IP66, 33W, 5665lm, 4

Menny LED-es lpt 33W 5665lm IP66 4000K