Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VYRTICH - Menny LED-es lpt 36W 5053lm 3000K IP66 SN175471 - 052965

MásolásMásolás
VYRTICH - Menny LED-es lpt 36W 5053lm 3000K IP66 SN175471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175471

Gyártói cikkszám

052965

Gyártói típuskód

VIPET-LED-4900-158-3K, IP66, 36W, 5053lm, 3000K

Menny LED-es lpt 36W 5053lm 3000K IP66