Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VYRTICH - Menny LED-es lpt 58W 6756lm 3000K IP40 SN175460 - 066234

MásolásMásolás
VYRTICH - Menny LED-es lpt 58W 6756lm 3000K IP40 SN175460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175460

Gyártói cikkszám

066234

Gyártói típuskód

GRIFON-LED-OP-9100-3K, IP40, 58W, 6756lm, 3000K, 2

Menny LED-es lpt 58W 6756lm 3000K IP40