VYRTICH - LED-es por páramentes lpt. 28W 3158lm 4000K IP66 szürke ZONE1 5Y SN198795 - 053260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592040119283
Sonepar cikkszám
SN198795
Gyártói cikkszám
053260
Gyártói típuskód
EXTEND-Ex-P-LED-D-4000-218-4K, IP66, ZÓNA1,21, 28W
LED-es por páramentes lpt. 28W 3158lm 4000K IP66 szürke ZONE1 5Y