WAGO - Csavar M5,0x8mm metrikus lencsefejű GT95828 - 210-149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 8 mm
Csavarfej - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332277204
Sonepar cikkszám
GT95828
Gyártói cikkszám
210-149
Gyártói típuskód
210-149
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
8 mm
Csavarfej:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Menet fajtája:
egyéb
Csavar M 5 x 8; támasztó könyökidomnak