WAGO - Imbuszkulcs részben szigetelt szárral SX107568 - 855-8000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 148 mm
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Igen
Szárhossz - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143720014
Sonepar cikkszám
SX107568
Gyártói cikkszám
855-8000
Gyártói típuskód
855-8000
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
148 mm
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szárhossz:
14 mm
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Imbuszkulcs; részben szigetelt szárral