WAGO - Kerámiacső 5x20mm 6,3A T lomha bizt betét G09868 - 282-451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 6.3 A
Kivitel - üvegcsöves
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454029531
Sonepar cikkszám
G09868
Gyártói cikkszám
282-451
Gyártói típuskód
282-451 T
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
6.3 A
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
középlomha (MT)
Miniatűr biztosító (metrikus); visszajelzés nélkül; 5 x 20 mm; közepes-lassú