WAGO - Miniatűr biztosító (metrikus) visszajelzés nélkül 1' x 11' közepes-lassú SX110239 - 282-457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Kivitel - üvegcsöves
Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454029548
Sonepar cikkszám
SX110239
Gyártói cikkszám
282-457
Gyártói típuskód
282-457
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
üvegcsöves
Kioldási karakterisztika:
középlomha (MT)
Miniatűr biztosító (metrikus); visszajelzés nélkül; 1" x 11"; közepes-lassú