WAGO - Miniatűr biztosító (metrikus) visszajelzés nélkül 1' x 11' szupergyors SX110240 - 282-454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Kivitel - üvegcsöves
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332286237
Sonepar cikkszám
SX110240
Gyártói cikkszám
282-454
Gyártói típuskód
282-454
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
üvegcsöves
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Miniatűr biztosító (metrikus); visszajelzés nélkül; 1" x 11"; szupergyors