WAGO - Működtető szerszám 285 sor szigetelt GT46193 - 285-172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 145.5 mm
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Igen
Szárhossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332793889
Sonepar cikkszám
GT46193
Gyártói cikkszám
285-172
Gyártói típuskód
285-172
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
145.5 mm
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szárhossz:
100 mm
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Imbuszkulcs; részben szigetelt szárral; zöld