Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Önmetsző csavar B 2,2x13, rögzítőlyuk 1,8mm O SX112280 - 231-194

MásolásMásolás
WAGO - Önmetsző csavar B 2,2x13, rögzítőlyuk 1,8mm O SX112280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 13 mm

  • Csavarfej - csavarbemetszés

  • Felület - egyéb

  • Menetátmérő - 2.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332117982

Sonepar cikkszám

SX112280

Gyártói cikkszám

231-194

Gyártói típuskód

231-194

Anyag:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

13 mm

Csavarfej:

csavarbemetszés

Felület:

egyéb

Menetátmérő:

2.2 mm

Önfúró:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Fejforma:

egyéb

Csavarmenetképzés:

csavarmenetet vágó

Edzett:

Nem

Önmetsző csavar; B 2,2x13, rögzítőlyuk 1,8mm O