WAGO - Önmetsző csavar SX113264 - 209-147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 9.5 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Felület - tűzihorganyzott
Menetátmérő - 2.2 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332096461
Sonepar cikkszám
SX113264
Gyártói cikkszám
209-147
Gyártói típuskód
209-147
Anyag:
acél
Hosszúság:
9.5 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Felület:
tűzihorganyzott
Menetátmérő:
2.2 mm
Önfúró:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Fejforma:
egyéb
Csavarmenetképzés:
csavarmenetet vágó
Edzett:
Igen
Önmetsző csavar