WAGO - Rúdantenna 1 m kábel egyenes SMA csatlakozóval SN106436 - 758-963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Holm-antenna
Hosszúság - 1 m
Max. nyereség - 2.2 dB
DAB - Nem
D-háló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106436
Gyártói cikkszám
758-963
Gyártói típuskód
758-963
Kivitel:
Holm-antenna
Hosszúság:
1 m
Max. nyereség:
2.2 dB
DAB:
Nem
D-háló:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
E-háló:
Nem
GPS:
Nem
DVB-T:
Nem
FM vevő:
Nem
Különleges rádiótartomány:
Nem
Rúdantenna 1 m kábel egyenes SMA csatlakozóval