WAGO - Sorkapocs csavar 2,9x13 SN052122 - 210-533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 13 mm
Csavarfej - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332591744
Sonepar cikkszám
SN052122
Gyártói cikkszám
210-533
Gyártói típuskód
210-533
Anyag:
egyéb
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
13 mm
Csavarfej:
egyéb
Süllyesztett fej:
Nem
Anyával:
Nem
Szín:
egyéb
Alátéttel:
Nem
Csillagfejű csavar M 2,9 x 13