WAGO - Vezeték-összekötő csomag 887-957 SN178094 - 887-957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178094
Gyártói cikkszám
887-957
Gyártói típuskód
887-957
Szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Nem
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Ház színe:
színtelen
Kábelcsavarzatok:
Nem
Átlátszó fedéllel:
Igen
Vezeték-összekötő csomag; L-BOXX® Mini; 221 sorozat - 4 és 6 mm2