Walraven - FÉM DÜBEL M10 KIFUTOTT, helyette : 6103110 SY000978 - 6103010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 12 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 10-10 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000978
Gyártói cikkszám
6103010
Gyártói típuskód
6103010
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
12 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
10-10 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
40 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
40 mm
Szegéllyel:
Nem
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
FÉM DÜBEL M10 KIFUTOTT, helyette : 6103110