Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Walraven - FÉM DÜBEL M8 menetesszár rögz. készlet erejéig, utána 6103108 SY000977 - 6103008

Walraven
MásolásMásolás
Walraven - FÉM DÜBEL M8 menetesszár rögz. készlet erejéig, utána 6103108 SY000977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 8-8 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000977

Gyártói cikkszám

6103008

Gyártói típuskód

6103008

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

10 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

8-8 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

30 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

30 mm

Szegéllyel:

Nem

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

FÉM DÜBEL M8 menetesszár rögz. készlet erejéig, utána 6103108