Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walraven - Menetes szár toldó M10x30 6453930 SY000993 - 6453930

Walraven
MásolásMásolás
Walraven - Menetes szár toldó M10x30 6453930 SY000993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Csatlakozómenet 1 méretek - M10

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csatlakozómenet 1 - belső csavarmenet

  • Átmenő csavarmenet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8712993036714

Sonepar cikkszám

SY000993

Gyártói cikkszám

6453930

Gyártói típuskód

6453930

Anyag:

acél

Csatlakozómenet 1 méretek:

M10

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csatlakozómenet 1:

belső csavarmenet

Átmenő csavarmenet:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Alak:

egyéb

Magasság:

30 mm

Menetes szár toldó M10x30 6453930