Walraven - Menetes szár toldó M8x30 6453830 SY000992 - 6453830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csatlakozómenet 1 méretek - M8
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 1 - belső csavarmenet
Átmenő csavarmenet - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8712993003211
Sonepar cikkszám
SY000992
Gyártói cikkszám
6453830
Gyártói típuskód
6453830
Anyag:
acél
Csatlakozómenet 1 méretek:
M8
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 1:
belső csavarmenet
Átmenő csavarmenet:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alak:
egyéb
Magasság:
30 mm
Menetes szár toldó M8x30 6453830