Walraven - Tipli gipszkarton beütős 6110063 SY000979 - 6110063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gipszkartontipli
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 3.5-5 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 30 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8719942007597
Sonepar cikkszám
SY000979
Gyártói cikkszám
6110063
Gyártói típuskód
6110063
Kivitel:
gipszkartontipli
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
3.5-5 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
30 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
27 mm
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
horganyzott
Tipli gipszkarton beütős 6110063