WEIDMÜLLER - Automata kábel vágó és csupaszoló max 16mm2 SN143662 - 9028480000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csupaszítás
Beállítható vezeték-keresztmetszet - 2.5-16 mm2
Hajtás fajtája - elektromos
Csupaszolási hossz - 20 mm
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248064632
Sonepar cikkszám
SN143662
Gyártói cikkszám
9028480000
Gyártói típuskód
POWERSTRIPPER 16,0
Funkció:
csupaszítás
Beállítható vezeték-keresztmetszet:
2.5-16 mm2
Hajtás fajtája:
elektromos
Csupaszolási hossz:
20 mm
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Szélesség:
190 mm
Magasság:
230 mm
Mélység:
295 mm
Automata kábel vágó és csupaszoló max 16mm2