Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Bizt betét 10A/440V 1 1/4'x1/4' G68962 - 0525500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Bizt betét 10A/440V 1 1/4'x1/4' G68962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 1 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190141554

Sonepar cikkszám

G68962

Gyártói cikkszám

0525500000

Gyártói típuskód

GZ 1.0 A/F

Méret:

6,3x32 mm

Névleges áram:

1 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; %Bizt betét 10A/440V 1 1/4"x1/4"