WEIDMÜLLER - Bizt betét 2,0A/440V SAKS 6-os sorkapocshoz GA00760 - 0294500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 2 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190047603
Sonepar cikkszám
GA00760
Gyártói cikkszám
0294500000
Gyártói típuskód
GZ 2.0A
Névleges áram:
2 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; %Bizt betét 2,0A/440V SAKS 6-os sorkapocshoz